Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Löschvorgang mit CO2-Feuerlöscher durch Türspalt, Folie, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103377
103377
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103377
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103377
EAN/GTIN:
     4060081052080
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Achtung!
Löschvorgang mit Kohlendioxid (CO2)-
Feuerlöscher nur von außen durch den
Türspalt einleiten.
Danach Tür schließen!
Raum nicht betreten -
Erstickungsgefahr!
Material: Folie
Format: 250 x 150 mm
gemäß:
DGUV Information 205-034
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103378
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
103379
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.