Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang links Pfeil oben, Kombi, ISO 7010, PVC-U Kunststoff selbstklebend,langnachleuchtend 160-mcd, 400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101260
101260
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-101260
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101260
EAN/GTIN:
     4060081042548
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg geradeaus
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach oben“ und „Notausgang links“ (E001)
Kombischild mit Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
a) geradeaus gehen (Laufrichtung anzeigen)
b) geradeaus und durch eine Tür gehen, wenn das
Zeichen über einer Tür angebracht ist
(Laufrichtung anzeigen)
c) aufwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen)
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 400 x 200 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101257
ab € 5,33*
Ähnlich
Moedel
101258
ab € 8,80*
Ähnlich
Moedel
101263
ab € 6,86*
Ähnlich
Moedel
101264
ab € 10,51*
Ähnlich
Moedel
101265
ab € 29,84*
Ähnlich
Moedel
101259
ab € 6,76*
Ähnlich
Moedel
101262
ab € 4,54*
Ähnlich
Moedel
101261
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.