Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, Folie, 70x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100874
100874
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100874
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     100874
EAN/GTIN:
     4060081001507
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung
für Anlegeleitern
Material: Folie selbstklebend
Format: 7 x 24 cm
Grund: weiß
Druck: schwarz/rot/grün/blau/gelb
gemäß:
DIN EN 131-3
Bestellhinweis:
Für die optimale Beschriftung der
Gebrauchsanweisungen können
Sie Standardprüfplaketten bis
zu einem Ø von 2 cm verwenden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-131-3
Untergrund:
fettfrei
Breite:
70 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Grundplakette, Leitergebrauchsanweisung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.