Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips auf Gips Schrauben Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602 5,5 X 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - GIPS AUF GIPS SCHRAUBEN Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602
Schraubengrafik - GIPS AUF GIPS SCHRAUBEN Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602
Technische Zeichnung - GIPS AUF GIPS SCHRAUBEN Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602
Technische Tabelle - GIPS AUF GIPS SCHRAUBEN Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9602S0300550386
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06626/6
EAN/GTIN:
     4005674066266
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
reisser gipsfaserplattenschrauben

Gips auf Gips Schrauben Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9602 5,5 X 38

Anwendung: Verbindung mehrerer Gipskartonplatten aufeinander zur Erhöhung der Brandschutzklassifizierung, Isolierung sowie des Schallschutzes im Innenbereich.

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc.

Vorteile:

  • Kein Vorbohren notwendig
  • Einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9602
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Durchmesser in mm:
5,5
Länge in mm:
38
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.