| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9253S0210600504 Herst.-Nr.: 02274/3 EAN/GTIN: 4005674022743 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 6,0 X 50 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus weichem Holz im Außenbereich. Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle RUSPERT®-Beschichtung
- Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9253 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 50 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |