| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9250S0220450406 Herst.-Nr.: 34633/7 EAN/GTIN: 4005674346337 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 4,5 X 40 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9250 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 4,5 | Länge in mm: | 40 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |