| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9204S0220400504 Herst.-Nr.: 37568/9 EAN/GTIN: 4005674375689 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 4,0 X 50 Universalschraube aus Edelstahl A2 Anwendung: Verbindungen von Holz im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Terrassenbau etc. Vorteile: - Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9204 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 4 | Länge in mm: | 50 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |