Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 8,4 X 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9021S0210840256
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     43574/1
EAN/GTIN:
     4005674435741
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Karosseriescheiben Stahl verzinkt Blau chromatiert D 8,4 X 24

Anwendung: Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien. Für Holz- und Metallverbindungen im Innenbereich.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Vorteile:

  • Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen

Weitere Informationen:
DIN:
9021
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8,4
Länge in mm:
25
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.