Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt 3,0 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7995M0120300164
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     15332/4
EAN/GTIN:
     4005674153324
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt 3,0 X 16

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7995
Material:
Messing
Oberfläche:
Glanz vernickelt
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
16
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: din 7995 messing, din 7995, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.