Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern 6Kt. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Sechskant-Muttern
Schraubengrafik - Sechskant-Muttern
Technische Zeichnung - Sechskant-Muttern
Technische Tabelle - Sechskant-Muttern
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0934S0212000009
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     89930/7
EAN/GTIN:
     4005674899307
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Muttern 6Kt. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 20

Zubehör für Metrische Schraube

Anwendung: Konstruktionen aus Stahl und Blech

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
DIN:
934
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
20
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.