Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben DIN 603 Edelstahl A2 M 6 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schlossschrauben
Schraubengrafik - Schlossschrauben
Technische Zeichnung - Schlossschrauben
Technische Tabelle - Schlossschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0603V0110600204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     73010/5
EAN/GTIN:
     4005674730105
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schlossschrauben DIN 603 Edelstahl A2 M 6 X 20

Metrische Schraube mit Vierkant-Verdrehsicherung

Anwendung: Leichte und schwere Metall- auf Holzverbindungen oder Holz- auf Holzverbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Türbänder, Ladenbänder etc.

Vorteile:

  • Vierkantansatz verhindert Mitdrehen der Schraube

Weitere Informationen:
DIN:
603
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
20
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.