| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0571S0210801002 Herst.-Nr.: 28384/7 EAN/GTIN: 4005674283847 |
| |
|
| | |
| Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert 8,0 X100 Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig. Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc. Vorteile: - Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck
Weitere Informationen: | | DIN: | 571 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 8 | Länge in mm: | 100 | Antrieb: | 6-kant | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,01* | € 12,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,20* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0901* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|