Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chromatographie-Papier Streifen Sorte 1 Chr CRL Qualität 1Chr CRL Breite 110 mm Länge 213 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Artikel-Nr.:  163-9950321
Hersteller:  Whatman
Herst.-Nr.:  3001 964
EAN:  k.A.
Chromatographie-Papier Streifen Sorte 1 Chr CRL

In 12 Bahnen von 15 mm Breite unterteilt für die gleichzeitige Auftrennung von 12 Proben.
Qualität 1Chr CRL
Breite 110 mm
Länge 213 mm
... > Buddeberg > Chromatographie und Zubehör > Dünnschichtchromatographie
Weitere Suchbegriffe: ChromatographiePapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 62,67*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG