Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chromatographie-Papiere einfach Qualität 1Chr Größe 100 x 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Chromatographie-Papiere einfach Qualität 1Chr Größe 100 x 300 mm
Artikel-Nr.:  163-9950308
Hersteller:  Whatman
Herst.-Nr.:  3001 845
EAN:  k.A.
Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere

Whatman Chromatographiepapiere sind die weltweit am meisten eingesetzten Papiere für die Chromatographie. Diese breite Akzeptanz und Verwendung beruht auf der Reinheit, Hochwertigkeit und Reproduzierbarkeit der Whatman Papiere. Auf diese Qualitätseigenschaften vertrauen die Anwender, denn sie sind für eine erfolgreiche, reproduzierbare Chromatographie unerlässlich.
Whatmans Chromatographiepapier-Medien werden aus eigens ausgewählter Baumwollcellulose hergestellt. Die für die Chromatographie wichtigen Produkteigenschaften unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, um innerhalb einer Sorte Gleichmäßigkeit gewährleisten zu können.
1 Chr: Das Welt-Standard Chromatographiepapier. Glatte Oberfläche, 0,18 mm dick mit einer gleichmäßigen Saughöhe (Wasser) von 130 mm/30 min. Gute Auflösung bei allgemeinen analytischen Trennungen.
3MM Chr: Obwohl vorwiegend als Blotting-Papier genutzt, wird 3MM Chr sowohl für die Elektrophorese und für allgemeine chemische Anwendungen eingesetzt. Ein Papier von mittlerer Dicke (0,34 mm), vielfach eingesetzt für allgemeine Chromatographie und Elektrophorese. Die Flussrate beträgt 130 mm/30 min.
3 Chr: Ein Papier mittlerer Dicke (0,34 mm), mit einer Saughöhe von 130/30 min. Für allgemeine Anwendungen mit mittel bis großen Substanzbeladungen. Häufig für Trennungen anorganischer Komponenten und für die Elektrophorese eingesetzt.
17 Chr: Ein dickes (0,92 mm) und sehr saugfähiges Papier mit sehr hoher Flussrate von 190 mm/30 min. Geeignet für starke Beladungen und ideal für präparative Papier-Chromatographie und Elektrophorese.

Ionenaustausch-Papiere
DE81:

Ein dünnes (0,20 mm) DEAE Cellulosepapier - ein schwach alkalischer Anionenaustauscher mit funktionellen Diethylaminoethyl Gruppen. Die Kapazität des Ionenaustauschers beträgt 1,7 µeq/cm2, die Flussrate 95 mm/30 min. Für die Verwendung mit Reverse-Transkriptase Assays und DNA-Polymerasen.
SG81:
Ein einzigartiges Papier (0,27 mm dick) aus Cellulose und großporigem Kieselgel. Geeignet für Trennungen bei denen Verteilung und Adsorption von Wichtigkeit sind, einschließlich der Abtrennung von Phospholipiden, Steroiden, Phenolen und Farbstoffen. Die Flussrate beträgt 110 mm/30 min.
P81:
Ein dünnes (0,23 mm) Cellulose-Phosphatpapier. Starker Kationenaustauscher mit hoher Kapazität. Die Kapazität des Ionenaustauschers beträgt 18,0 µeq/cm2 und die Flussrate 125 mm/30 min. Für die Verwendung mit Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten.
Qualität 1Chr
Größe 100 x 300 mm
... > Buddeberg > Chromatographie und Zubehör > Dünnschichtchromatographie
Weitere Suchbegriffe: ChromatographiePapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 33,36*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG