Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plastipak Einmal-Spritzen 20 ml PP Luer-Ansatz exzentrisch 3-teilig steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plastipak Einmal-Spritzen 20 ml PP Luer-Ansatz exzentrisch 3-teilig steril
Plastipak Einmal-Spritzen 20 ml PP Luer-Ansatz exzentrisch 3-teilig steril
Artikel-Nr.:
     163-9950300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 20 ml
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
3-teilig: Zylinder, Kolben und separate Dichtung. Material: PP. Für den Einmalgebrauch. Mit Luer-Konus. Einzeln steril verpackt. Ohne Kanülen.

Volumen 20 ml
Ansatz exzentrisch
Grad. 1,00 ml
Beschreibung mit Luer-Ansatz
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze luer, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG