Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plastipak Einmal-Spritzen 5 ml PP, Luer-Ansatz, zentrisch, 3-teilig, steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plastipak Einmal-Spritzen 5 ml PP, Luer-Ansatz, zentrisch, 3-teilig, steril
Plastipak Einmal-Spritzen 5 ml PP, Luer-Ansatz, zentrisch, 3-teilig, steril
Artikel-Nr.:
     163-9950298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
3-teilig: Zylinder, Kolben und separate Dichtung. Material: PP. Für den Einmalgebrauch. Mit Luer-Konus. Einzeln steril verpackt. Ohne Kanülen.

Volumen 5 ml
Ansatz zentrisch
Grad. 0,20 ml
Beschreibung mit Luer-Ansatz
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze luer, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG