Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Testpapier-Streifen Whatman CS Typ pH 5,2 bis 6,8


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Artikel-Nr.:  163-9950140
Hersteller:  Whatman
Herst.-Nr.:  2628 990
EAN:  k.A.
Testpapier-Streifen, CS

Verpackungseinheit 200 Streifen. Abmessung: 11 x 100 mm. Geeignet für Farblösungen.
Typ pH 5,2 bis 6,8
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: Testpapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 19,11*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG