Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Testpapier-Rollen Typ pH 1 bis 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Artikel-Nr.:  163-9950122
Hersteller:  Whatman
Herst.-Nr.:  2600-100A
EAN:  k.A.
Testpapier-Rollen

Jede Rolle beinhaltet einen Papierstreifen - 5 Meter lang x 7 mm breit. Einzeln erhältlich.
Typ pH 1 bis 14
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: Testpapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
16 Tage
€ 10,00*
€ 11,61*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG