Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogen-Feuchtebestimmer MB35 35 g / 0,01%/0,001 g Waagschale 90 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Feuchtebestimmer MB35 35 g / 0,01%/0,001 g Waagschale 90 mm Ø
Halogen-Feuchtebestimmer MB35 35 g / 0,01%/0,001 g Waagschale 90 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9947500
Hersteller:
     Ohaus
Herst.-Nr.:
     11113002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Halogen Feuchtebestimmer MB-35

Das Basismodell kombiniert modernste Halogen-Heiztechnologie mit hohem Bedienkomfort. Temperaturen von 50°C bis 160°C werden in kürzester Zeit erreicht. Standardaufgaben können damit schnell, einfach und zuverlässig erfüllt werden. Auch in rauen Umgebungen und wo Qualität routinemäßig gesichert werden muss garantiert der MB-35 dank seiner robusten Konstruktion akkurate und wiederholbare Ergebnisse.
- Halogen-Technologie (bis zu 40% schneller als Infrarot)
- 35 g Wägebereich mit 0,01% / 0,001 g Ablesbarkeit
- Reproduzierbarkeit 0,10% bis 0,03%
- Temperaturregelung von 50°C bis 160°C in 5°C Schritten
- großes, hinterleuchtetes Grafik Display
- Ein Abschaltkriterium
- Menüführung in 5 wählbaren Sprachen
- RS232 Datenschnittstelle
- kompakte und robuste Ausführung
- Abmessungen (B x H x T): 190 x 350 x 150 mm
Typ MB 35
Ablesbarkeit 0,01% / 0,001 g
Wägebereich 35 g
Ø Platte 90 mm
Weitere Suchbegriffe: FeuchteBestimmer, Halogen-Feuchtebestimmer, MessgerätFeuchte, MessgeräteFeuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
€ 1.783,11*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.813,50*
€ 2.015,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,11*
€ 2.121,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Feuchtebestimmer MB45 45 g / 0,01%/0,001 g Plattform 90 mm Ø
Ohaus
11113001
ab € 2.498,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG