Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Birkenstock "Alpro" Gr.44 Typ C 100 ESD weiß normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Birkenstock "Alpro" Gr.44 Typ C 100 ESD weiß normal
Artikel-Nr.:  163-9940675
Hersteller:  Birkenstock
Herst.-Nr.:  576030 44
EAN:  k.A.
Antistatik-Schuh ESD

Fußbett und Sohle sind durchgehend leitfähig, da ausschließlich Materialien eingesetzt werden, die einen Durchgangswiderstand von 105 W bis 106 W garantieren Der Mensch und empfindliche elektronische Bauelemente werden vor harter elektrostatischer Entladung sicher geschützt.
1 Paar.
Typ normal
Größe 44
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Schutzkleidung, Schuhe
Weitere Suchbegriffe: ESD, ESD Schuhe, ArbeitsSchuhe, SchuheAntistatik, AntistatikSchuhe, ESD-Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
€ 10,00*
€ 69,95*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG