| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9920525 Herst.-Nr.: B00515282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsfässer PE-HD, mit Schraubdeckel -Einfach zu reinigen -Rühren im Behälter möglich -Mit eingeschweißtem Hahn -Mit Niveauanzeige aus PVC -Max. Temperatur 50° C
Nennvolumen 55 l Ø 410 mm Höhe 518 mm Abmessungen (ØxH) 410 x 518 mm Mit Hahn Ja Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Max. Temperaturbeständigkeit 50 °C Farbe weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass 55 liter, superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Weithals,Fässer, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, WEITHALSFASS, behältre, Flasche schreub |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 118,61* | € 145,76* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,18* | € 152,88* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 138,18* | € 168,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|