Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfässer HDPE mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfässer HDPE mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l
Weithalsfässer HDPE mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l
Artikel-Nr.:
     163-9920524
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00515281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithalsfässer PE-HD, mit Schraubdeckel
-Einfach zu reinigen
-Rühren im Behälter möglich
-Mit eingeschweißtem Hahn
-Mit Niveauanzeige aus PVC
-Max. Temperatur 50° C

Nennvolumen 20 l
Ø 274 mm
Höhe 418 mm
Abmessungen (ØxH) 274 x 418 mm
Mit Hahn Ja
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Max. Temperaturbeständigkeit 50 °C
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass weiß, superweithalsfass, weithalsfass 20l, Weithals,Fässer, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, WEITHALSFASS, behältre, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 82,14*
€ 102,14*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 77,73*
€ 106,91*
€ 8,50*
ab € 95,59*
€ 118,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.