Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310P Set 4 Gerät mit eingebautem Drucker, inkl. StirrOx® G und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310P Set 4 Gerät mit eingebautem Drucker, inkl. StirrOx® G und Zubehör
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310P Set 4 Gerät mit eingebautem Drucker, inkl. StirrOx® G und Zubehör
Artikel-Nr.:
     163-9920113
Herst.-Nr.:
     1BA304P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310

Die neuen inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie zeitgemässer USB-Schnittstelle. Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind sie in applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich.
Gelöst-Sauerstoffmessung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit eingebautem Drucker: Das ist das inoLab® Oxi 7310 bzw. inoLab® Oxi 7310P. Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Gehäuse und Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Oxi 7310 arbeitet mit den bewährten galvanischen Gelöst-Sauerstoffsensoren von WTW, CellOx® 325 und StirrOx® G. Eine Kalibrierhistorie aus maximal 10 gespeicherten Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor. Kalibrierung gegen externen Standard sind möglich, die automatische Temperatur-, Luftdruck- und Salinitätskompensation obligatorisch. Der als Option erhältliche, eingebaute 58 mm -Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für unmittelbare Dokumentation der gemessenen Daten. Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel und Steckernetzgerät.
Spezifikationen
Messbereiche alle Werte +/-1 digit
gelöster Sauerstoff Konzentration: 0,00 … 19,99 mg/l +/- 0,5 % Mw.
0 … 90 mg/L +/- 0,5 %
Sättigung 0,0 …199,9 % +/- 0,5 % v. Mw.
0 bis 600 % +/- 0,5 v Mw.
Partialdruck 0 … 199,9 hPa, 0 bis 1250 hPa
Temperatur -5,0 … 105,0 °C +/- 0,1 °C
Kalibrierung 1-Punkt Luftkalibrierung oder gegen externen Standard
Kalibrierspeicher bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher
Logger manuell 200/5000 automatisch
manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle USB slave (PC)
Stromversorgung Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku
Typ Oxi 7310P Set 4
Beschreibung Gerät mit eingebautem Drucker, inkl. StirrOx® G und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: LabormessgeräteWTW, SauerstoffMessgeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 2,50*
€ 2.016,95*
Lager 163
Frei Haus
€ 2.150,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,11*
€ 2.558,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG