| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9920097 Herst.-Nr.: 1CA101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labormessgerät inoLab® Cond 7110 Die inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie zeitgemässer USB-Schnittstelle. Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind sie in applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich. Moderne Leitfähigkeitsmessung einfach gemacht. Das inoLab® Cond 7110 verfügt über alle wichtigen Funktionen zur Leitfähigkeitsmessung wie einstellbare Referenztemperatur, unterschiedliche Verfahren zur Temperaturkompensation. Ein großes, gut ablesbares LCD Segmentdisplay sicheres erlaubt Ablesen der Daten, eine übersichtliche Tastatur die Bedienung mühelos. Die automatische AutoRead-Funktion sorgt für einwandfreie und reproduzierbare Messergebnisse. Inklusive Steckernetzgerät und Stativ. Spezifikationen Messbereiche: alle Werte +/-1 digit Leitfähigkeit: 0,00 ... 1000 mS/cm +/- 0,5 % v. Mw. 0,00 ... 19,99 µS/cm (bei K= 0,1 cm-1) Salinität: 0,0 ... 70,0 (nach IOT) Temperatur: -5,0 ... 105,0 °C +/- 0,1 °C AutoRead: automatisch Stromversorgung: Universalnetzteil 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku
Typ Cond 7110 Set 1 Beschreibung Gerät inklusive TetraCon® 325 und Zubehör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiparameter-Messgerät, Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer wtw, konduktometer, Messgerät,pH, Messgeräte,pH, Wasser,Analyse, pH,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, leitfahig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,38* | € 1.266,50* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,49* | € 1.292,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,14* | € 1.391,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.218,49* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|