Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop Control Typ OxiTop® Control 6 Beschreibung für 6 Messstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop Control Typ OxiTop® Control 6 Beschreibung für 6 Messstellen
Artikel-Nr.:  163-9920010
Herst.-Nr.:  208 201
EAN:  k.A.
BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop® Control

Nach DIN EN 1899 H55.
OxiTop-Messystem mit Infrarot gesteuerter Datenkommunikation zwischen den Messköpfen Oxitop C und dem Controller OxiTop Control OC 100.
- Standard- und Routinemessungen mit bis zu 12 Parallelproben und automatisch statistischer Auswertung oder Einzeldaten
- Verwaltung von 100 Messköpfen
- Automatische Vergabe von Proben-ID Nummer
- AutoTemp verzögert Start bis zu 4 Stunden zur Adaption Probe an 20°C
- Messdauer: 0,5 h bis 99 Tage
- 180 bis 360 Messwerte je Messung mit graphischer Auswertung während der Laufzeit erlauben Kontrolle und Monitoring der Messung
- Protokollierung der Daten via RS232, GLP-gerecht
- Prüfmittel verfügbar

Mit dem Controller können zu jeder Zeit die Messstellen aufgerufen werden und deren Messwerte in den Speicher des Controllers geladen werden (auch durch die geschlossene Isolierglastür bzw. Abdeckhaube von Thermostatenschränken und OxiTop Boxen). BSB-Berechnung und Kurvendarstellung erfolgen im Controller. Die Datenausgabe an einen PC ist über RS232-Schnittstelle möglich. Das OxiTop Control kann mit Nachrüstsätzen beliebig erweitert werden. Das Rührsystem entspricht dem OxiTop (siehe vorige Seite).


Lieferumfang:
BSB-Messgeräte mit OxiTop Controller, OxiTop-C Messköpfen (jeweils Batteriebetrieb) und Rührsystem sind betriebsbereit für den Einsatz in OxiTop Thermostatenboxen und Thermostatenschränken. Controller mit Grafikdisplay, Probenverwaltung für bis zu 100 Messstellen, Probenflaschen 600 ml braun, Rührstäbchen, Rührstabentferner, Natriumhydroxid-Plätzchen, Gummiköcher, je 1 Überlaufmesskolben 164 ml und 432 ml, 1 Diagrammblock, Nitrifikationshemmstoff.
Controller OxiTop® OC 100:
Messbereiche:
0 bis 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l BSB
Schutzklasse:
3, IEC 1010
Schutzart:
IP 42 DIN 40050
OxiTop®-C Messkopf:
Messprinzip:
manometrisch mittels Drucksensor
Einsatz-Druckbereich:
500 bis 1350 hPa
Genauigkeit:
&plusminus;1 % voµ Messwert &plusminus;1 hPa
Auflösung:
1 hPa (entspricht 0,7 % vom BSBn-Messbereich)
Anzeige:
LED-Meldeleuchte
Schutzklasse:
3, IEC 1010
Schutzart:
IP 54 DIN 40050
Typ OxiTop® Control 6
Beschreibung für 6 Messstellen
... > Buddeberg > Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik > Systeme für Untersuchungen in der Umwelt- und Lebensmittelanalytik
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffflasche, Warnlampe, Warnleuchte, BSBEigenkontrollmessungen, Eigenkontrollmessungen, BSB, SauerstoffFlaschen BSB
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 2.759,99*
Buddeberg
pro Stück
Frei Haus
€ 2.760,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.760,00*
€ 3.284,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG