Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer TFX 430 Pt 100 ohne Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermometer TFX 430 Pt 100 ohne Fühler
Thermometer TFX 430 Pt 100 ohne Fühler
Artikel-Nr.:
     163-9908075
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Präzisions-Thermometer TFX 430 ohne Fühler
Eigenschaften:

-hohe Genauigkeit
-Vierleitermesstechnik
-wasserdicht IP 67
-ca. 5 Jahre Batterie-Betriebszeit
-Werks-Kalibrierzertifikat
-verschiedene Fühler für unterschiedliche Anwendungsgebiete bitte separat bestellen

Spezifikationen
Messbereich: -100 bis +500°C
Messgenauigkeit: ±0,05 °C (von -50 bis +199,99 °C);
Rest des Messbereichs: ± 0,2 °C
Auflösung: 0,01 °C (von -100 bis +199,99°C);
Rest des Messbereichs: 0,1 °C
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
Messfühler: Pt 100
Messintervall: 1 - 15 sec, einstellbar
Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477
Abschaltung: automatisch nach 2 Std, deaktivierbar
Abmessungen: 109 x 54 x 22 mm
Gewicht: ca. 90 g
Schutzklasse: IP 67
Gehäusematerial: ABS


Fühler bitte separat bestellen unter 6233571, 6235806
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Präzisions,Thermometer, Labor,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,04*
€ 407,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 351,56*
€ 407,30*
Lager 163
Frei Haus
ab € 372,82*
€ 427,03*
Frei Haus
ab € 382,08*
€ 439,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.