|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 163-9905951 Herst.-Nr.: 1950 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Paraffinstreckbad 1052
Spezialbad für histologische, pathologische, chemische, klinische und bakteriologische Laboratorien zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben. Temperaturbereich von ca. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C. Die exakte Temperaturregelung mit einer Konstanz von &plusminus;0,5 °C gewährleistet gleichmäßig gestreckte Schnitte, die im schwarz eloxierten Bad gut sichtbar sind. Auf dem gleichfalls schwarz eloxierten und erwärmten Rand werden die aufgezogenen Schnitte schonend getrocknet. Bequemes und sicheres Arbeiten durch die geringe Badhöhe von 100 mm. Badkörper aus Aluminium, schwarz eloxiert. Außengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Das Kontrollthermometer wird mit dem Halter aus rostfreiem Edelstahl am Badrand befestigt. Das Gerät ist GS-geprüft und trägt das CE-Zeichen. Spezifikationen Temperaturbereich: Innenabmessungen (Ø x H): bis +80°C 200 x 60 mm Außenabmessungen (Ø x H): 280 x 100 mm Netzanschluss: 230 V / 50 - 60 Hz / 0,3 kW (Andere Spannungen auf Anfrage) Gewicht: 2 kg Typ Staubschutzdeckel 1950, aus Aluminium, schwarz eloxiert |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paraffin-Streckbad, Paraffin-Streckbäder, Streckbad, Streckbäder |
|  |  |
| |