Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad SUB AQUA PRO ADVANCED SAP26 digital 26 Liter +5...99°C inkl. klarem Deckel und Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.905 865
9.905 865
Artikel-Nr.:
     163-9905865
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     SAP26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
Thermostatische Wasserbäder SUB Aqua Pro
Hochwertiges Produkt mit einer exzellenten Temperaturstabilität. Edelstahltank in lackiertem Stahlgehäuse.


-Drei Temperaturen voreinstellbar
-Auslaufhahn bei SUB Aqua Pro 12, 18, 26 und 34
-Frontblende abschließbar
-Countdown timer mit akustischem Signal
-Digitale PID Erfassung (PT100) für schnelles Aufheizen und präziser Kontrolle über den ganzen Temperaturbereich
-Digitalanzeige zeigt die aktuelle Temperatur während des Aufheizens, des Abkühlens oder der Betriebstemperatur
-Einfache, intuitive Bedienung
-Anwender setzt spezifische Temperaturgrenzwerte zum Schutz der Probe oder um das Gerät auszuschalten
-2-Punkt Kalibrierung durch den Anwender
-Geliefert mit Deckel aus Polykarbonat und Basiseinsatz


Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte PP-Kugeln separat bestellen.

Typ SUB Aqua Pro 26
Max. Volumen 26 l
Volumen 26 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 99 °C
Temperatur RT+5 ... 99 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 °C
Anzeige Digital
Deckelart Giebeldeckel
Material Deckel PC
Breite innen 278 mm
Tiefe innen 481 mm
Höhe innen 182 mm
Abmessung innen (BxTxH) 278 x 481 x 182 mm
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 590 mm
Höhe außen 275 mm
Abmessung außen (BxTxH) 335 x 590 x 275 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 9 kg
Heizleistung 1 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Fasshahn, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.068,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,42*
€ 1.587,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,91*
€ 1.579,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,36*
€ 1.520,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,88*
€ 1.320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,93*
€ 1.272,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.