Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reagenzglasgestelle Serie H1 Typ H1-13 Für Röhrchen 44 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Reagenzglasgestelle Serie H1 Typ H1-13 Für Röhrchen 44 x 13 mm
Artikel-Nr.:  163-9905804
Hersteller:  Grant Instruments
Herst.-Nr.:  H1-13
EAN:  k.A.
Reagenzglasgestelle Serie H1für Schüttelwasserbad OLS 200

Stahl rostfrei, 200 x 75 mm. Für Reagenzgläser. Zu verwenden mit Reagenzglas-Tablett Nr. 9.905 802.
Typ H1-13
Für Röhrchen 44 x 13 mm
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Wasserbäder
Weitere Suchbegriffe: ReagenzgläserTabletts
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
42 Tage
€ 10,00*
€ 63,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:42 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG