Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad aus Edelstahl ST26 26 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.905 718
9.905 718
9.905 720
9.905 722
Artikel-Nr.:
     163-9905721
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     ST26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badgefäße
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Badgefäße Serie Optimaä, Edelstahl
Leistungsstarke Edelstahl (ST)-Wasserbäder (-15 bis 200 °C). ST12, ST18, ST26, ST38 mit Siphon. Mit justierbaren Gehäusefüßen, die den Einsatz von Stativen ermöglichen. Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Benutzung ab 100 °C nur mit Deckel.

Bitte Deckel und PP-Kugeln separat bestellen.

Typ ST26
Max. Volumen 26 l
Volumen 26 l
Max. Temperatur 200 °C
Material Edelstahl
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 505 mm
Höhe innen 200 mm
Abmessung innen (BxTxH) 300 x 505 x 200 mm
Breite außen 330 mm
Tiefe außen 540 mm
Höhe außen 265 mm
Abmessung außen (BxTxH) 330 x 540 x 265 mm
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Mischkugel, einhand stativ, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 735,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,39*
€ 1.011,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,28*
€ 998,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,84*
€ 961,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,14*
€ 874,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.