Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße Serie Optima™ Edelstahl | Typ: ST5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgefäße Serie Optima™ Edelstahl | Typ: ST5
Badgefäße Serie Optima™ Edelstahl | Typ: ST5
9.905 720
9.905 722
Artikel-Nr.:
     163-9905718
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     ST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badgefäße
Badgefäße Serie Optimaä, Edelstahl
Leistungsstarke Edelstahl (ST)-Wasserbäder (-15 bis 200 °C). ST12, ST18, ST26, ST38 mit Siphon. Mit justierbaren Gehäusefüßen, die den Einsatz von Stativen ermöglichen. Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Benutzung ab 100 °C nur mit Deckel.

Bitte Deckel und PP-Kugeln separat bestellen.

Typ ST5
Max. Volumen 5 l
Volumen 5 l
Max. Temperatur 200 °C
Material Edelstahl
Breite innen 150 mm
Tiefe innen 300 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 150 x 300 x 150 mm
Breite außen 180 mm
Tiefe außen 330 mm
Höhe außen 200 mm
Abmessung außen (BxTxH) 180 x 330 x 200 mm
Mit Hahn Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Mischkugel, einhand stativ, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 336,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.