Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EMB 600-2 600 g/0,01 g Wägeplatte 105 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage EMB 600-2 600 g/0,01 g Wägeplatte 105 mm Ø
Kompaktwaage EMB 600-2 600 g/0,01 g Wägeplatte 105 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901321
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 600-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaagen Typ EMB
Die EMB Präzisionswaagen sind Einstiegsgeräte im Bereich der Laborwaagen. Sie sind mit einem Stapelrahmen (optional erhältlich) stapelbar.


-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
-Flache Bauweise
-Batterien inklusive
-EMB 100-3, 200-3 mit ringförmigem Windschutz
-Haken für Unterflurwägungen
-Großes LCD-Display
-AUTO-OFF Funktion nach 3 Min.
-Universal-Netzadapter optional erhältlich

Typ EMB 600-2
Max. Last 600 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,03 g
Wägefläche (BxT) Ø 105 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 170 mm
Tiefe 244 mm
Höhe 39 mm
Abmessungen (BxTxH) 170 x 244 x 39 mm
Gewicht 850,0 g
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage bis 600gr, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 137,30*
4 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,46*
€ 139,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 141,99*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 122,82*
€ 142,62*
Lager 163
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 143,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,90*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.