Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 6 230 V~ 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 6 230 V~ 50-60 Hz
Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 6 230 V~ 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9881369
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     699893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3
Der Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3 ist für den Feinvakuumbereich und insbesondere für die Anwendung im chemischen Labor konzipiert: übersichtlich, kompakt, bedienerfreundlich. Die eingebauten zweistufigen Drehschieberpumpen haben eine Gasballasteinrichtung und einen Auspuff-Filter zum Abscheiden des Ölnebels. Durch die Glaskühlfalle können auch größere Mengen kondensierbarer Dämpfe abgepumpt werden.
-Praktisch anschlussfertige Lieferung
-Guter Enddruck auch mit Gasballast
-Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel

Typ PC 3 mit RZ 6
Abmessungen (B x T x H) 370 x 448 x 608 mm
Förderleistung (50/60 Hz) 95 / 113,33 l / min
Endtotaldruck 0,002 mbar
Pumpe RZ 6 Typ
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumpumpstand, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, chemiepumpstand, Chemie,Vakuumsysteme, Vakuum,Systeme, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Chemie,Pumpstände, Pumpe,Stand, Pumpen,stände, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Feinvakuum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.159,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG