Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 2, 230 V~ 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 2, 230 V~ 50-60 Hz
Chemie-Pumpstand PC 3 mit RZ 2, 230 V~ 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9881368
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     699890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3

Der Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3 ist für den Feinvakuumbereich und insbesondere für die Anwendung im chemischen Labor konzipiert: übersichtlich, kompakt, bedienerfreundlich. Die eingebauten zweistufigen Drehschieberpumpen haben eine Gasballasteinrichtung und einen Auspuff-Filter zum Abscheiden des Ölnebels. Durch die Glaskühlfalle können auch größere Mengen kondensierbarer Dämpfe abgepumpt werden.
- Praktisch anschlussfertige Lieferung
- Guter Enddruck auch mit Gasballast
- Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel
Typ PC 3 mit RZ 2.5
Pumpe RZ 2.5 Typ
Saugvermögen (50/60 Hz) 2,3 / 2,8 m3/h
Enddruck 4 x 10-4 mbar
Breite 342 mm
Tiefe 448 mm
Höhe 608 mm
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumpumpstand, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, ChemieVakuumsysteme, VakuumSysteme, PumpeChemie, PumpenChemie, ChemiePumpstand, ChemiePumpstände, Pumpstände, VakuumpumpenVacuubrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.843,39*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG