Membranpumpen, Chemie-Ausführung-Hohes Saugvermögen (bis 19 m3/h) und Endvakuum. Für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei korrosiven Gasen.
-Kompromisslose Chemie-Ausführung durch Einsatz optimal chemikalienbeständiger Fluorkunststoffe.
-Lange Membranlebensdauer durch PTFE-Sandwichdesign und optimale Radialfixierung der Membran.
-Wartungsfreundlich. Getrennter Membran- und Ventilwechsel durch neuartige Ventilinseln (patentiert). Einfache Demontage, Reinigung und zuverlässige Wiedermontage ohne Nacheinstellung.
-Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Ideal für den Einbau in empfindliche Geräte für Labor und Industrie.
-Hohe Dampfverträglichkeit durch integrierte Chemieverschaltung und Gasballasteinrichtung (bei ME 16C NT, MZ 2C NT, MD 4C / 12C NT und MV 10C NT).
-Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen.
Die VARIO® Chemie-Membranpumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.
Chemie-Membranpumpe MD 4CRL NT mit reduzierter Leckrate (0,001 mbar x l/s).
Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.
Typ MD 4C NT
Abmessungen (B x T x H) 243 x 328 x 198 mm
max. Fördervolumen 3,4 / 3,8 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 1,5 / 3 mbar (abs.)
Anzahl Stufen 3
Stecker CEE
VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen sind kompromisslos chemiebeständig – selbst bei aggressiven Chemikalien. Sämtliche medienberührten Teile sind aus ausgewählten Fluorkunststoffen gefertigt. Diese zeichnen sich durch her vorragende chemische Beständigkeit und geringe Material anhaftung aus.
VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen stehen für einzigartige, jahrelange Zuverlässigkeit selbst bei rauen Chemieanwendungen. Um dies zu erreichen, werden spezielle Membrantechnologie und hochwertige Materialien verwendet. Die am meisten beanspruchten Bauteile werden in einem aufwändigen mehrstufigen Fertigungsverfahren produziert. Dabei wird ein stabiler Metallkern mit chemiebeständigen