Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vakuumpumpsystem SC 920 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mit deutschem Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpsystem SC 920 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mit deutschem Stecker
Vakuumpumpsystem SC 920 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mit deutschem Stecker
Vakuumpumpsystem SC 920 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mit deutschem Stecker
Artikel-Nr.:
     163-9880645
Hersteller:
     KNF
Herst.-Nr.:
     SC 920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Drehzahlgeregeltes Vakuumsystem SC 920 mit Funk-Fernbedienung

Das Vakuumpumpsystem SC 920 kann z.B. unterhalb der Arbeitsfläche in den Labormöbeln, auf einem Regal oder in einem Laborabzug, ohne lästige Kabeldurchführungen platziert werden. Das neue SC 920 lässt sich über ein mobiles Hand-Terminal fernbedienen und sorgt auf diese Weise für Flexibilität im Labor. Kurze Prozesszeiten und hohe Genauigkeit, sowie eine automatische Siedepunkterkennung sind weitere herausragende Eigenschaften des neuen Produkts. Das Hand-Terminal sorgt für einfache Bedienung. Die Prozessparameter werden über einen Touchscreen und einen Drehknopf eingegeben.

Einstellmöglichkeiten:
- Druckeinheit
- Bediensprache
- Betriebsmodus
- Parameter wie Solldruck oder Saugleistung des Systems
Spezifikationen
Steuerung: über Hand-Terminal oder
Windows®-basierte Software
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
max. 135 W
Schlauchanschlüsse, pneumatisch:
Schlauchanschlüsse für Kühlmittel: ID 10
ID 8
Stromaufnahme: max. 1,7 A
Gewicht:
Abmessungen (H x B x T): 15 kg
423 x 366 x 294 mm
Typ SC 920
Beschreibung Vakuumpumpsystem
Förderleistung 20 l / min
Vakuum 2 mbar
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumpumpstand, Vakuumsysteme, VakuumpumpeKNF, VakuumpumpenKNF, PumpeVakuum, PumpenVakuum, MembranPumpen, ChemieVakuumpumpstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 2,50*
€ 3.416,73*
Lager 163
Frei Haus
€ 3.644,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.644,88*
€ 4.337,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG