Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laboport-System SH 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laboport-System SH 820
Laboport-System SH 820
Artikel-Nr.:
     163-9880626
Hersteller:
     KNF
Herst.-Nr.:
     SH 820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Modulares Vakuumsystem KNF LABOPORT®

Alle LABOPORT®-Pumpen können mit Abscheider, Hochleistungskondensator und Vakuum-Controller zu einer übersichtlichen Systemeinheit aufgebaut werden.
Sollen aus ökonomischen Gründen mit einer größeren Membranpumpe zwei verschiedene Prozesse gleichzeitig betrieben werden, dann wird ein zweiter Vakuum-Controller integriert. Durch die Steuereinheit wird die Pumpe immer abgeschaltet, wenn die erforderlichen Vakua erreicht sind - auch bei der Verwendung von zwei Rezipienten. Dies reduziert den Geräuschpegel und verlängert die Lebensdauer.
Netzanschluss 230 V / 50 Hz.

Module / Ausstattung:

1. Basisplatte
Auf der Basisplatte werden Abscheider und alle weiteren Module mit der Pumpe zum LABOPORT®-Vakuumsystem montiert.

2. Abscheider
Zusatzmodul NR 800, implosionsgeschützt; kann druck- und/oder saugseitig integriert werden. Druckseitig werden im Gas befindliche Lösungsmitteltröpfchen abgeschieden, um so das Austreten in die Umgebungsluft zu verhindern. Saugseitig ermöglicht der Abscheider das Auffangen von Partikeln, die sich im System befinden.

3. Hochleistungskondensator
Zur effizienten Kondensation der im Gas befindlichen Lösungsmitteln. Er wird druckseitig an der Pumpe angeschlossen. Dies ermöglicht eine kontrollierte Lösungsmittelrückgewinnung zur Schonung von Ressourcen und zum Schutz der Umwelt.

4. / 5. Vakuum-Controller
Zum präzisen und exakten Aufbau des gewünschten Vakuums nach Eingabe der Sollwerte. Eine hochgenaue Keramikmesszelle überwacht den Prozess und ist resistent gegen alle aggressiven Medien.

Einfacher Zusammenbau
Durch einfache Steckverbindung können die Komponenten mit wenigen Handgriffen zu einem System aufgebaut werden.
Typ LABOPORT® SH 820
Förderleistung 20 l / min
Endvakuum 8 mbar abs.
Pumpe N 820.3 FT.18 Typ
Module Nr. 1A 2 3
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumpumpe, Vacuumsysteme, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Vakuumsysteme, knf vacuumpumpe, VakuumpumpeKNF, VakuumpumpenKNF, PumpeVakuum, PumpenVakuum, MembranPumpen, PumpeMembran, PumpenMembran, ChemieVakuumpumpstände, VakuumSysteme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
€ 1.798,55*
€ 2,50*
€ 1.878,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,55*
€ 2.140,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG