Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LABOXACT® Vakuumsystem SEM 842 manuelle Regulierung, für Rotationsferdampfer Förderleistung 34 (l/min), chemiefest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LABOXACT® Vakuumsystem SEM 842 manuelle Regulierung, für Rotationsferdampfer Förderleistung 34 (l/min), chemiefest
LABOXACT® Vakuumsystem SEM 842 manuelle Regulierung, für Rotationsferdampfer Förderleistung 34 (l/min), chemiefest
Artikel-Nr.:
     163-9880552
Hersteller:
     KNF
Herst.-Nr.:
     SEM 842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Vakuumsystem LABOXACT®, chemiefest

Diese Vakuumsysteme eignen sich speziell für den manuellen Einsatz am Rotationsverdampfer. Sie ermöglichen die sichere Kontrolle des Verdampfungsprozesses und eine hohe Rückgewinnungsrate auch bei niedrigsiedenden Lösungsmitteln.

Die Vorteile:
- geschlossene Systemanordung für schonende Destillation
- stufenlose, fein dosierbare Vakuumregulierung
- sichere Kontrolle des Verdampfungsprozesses
- sehr ökonomisch
- umweltfreundlich

Lieferumfang:
LABOXACT®-Vakuumsysteme sind komplette und anschlußfertige Geräte mit chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Abscheider, Hochleistungskondensator, Feinregulierventil, digitalem Vakuummeter, Belüftungsventil, Netzschalter und Netzkabel(Netzanschluß 230 V / 50 Hz, andere Spannungen auf Anfrage).
Typ SEM 842
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 2 mbar abs.
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, VakuumSysteme, VakuumpumpeKNF, VakuumpumpenKNF, PumpeVakuum, PumpenVakuum, MembranPumpen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
€ 3.016,08*
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3.123,00*
€ 3.470,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.016,08*
€ 3.589,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laboport-System SC 810
KNF
SC 810
ab € 3.036,50*
Ähnlich
Laboport-System SC 820
KNF
SC 820
ab € 3.172,47*
Ähnlich
Laboport-System SC 840 bestehend aus Membranpumpe, Vakuumregler, Magnetventil, Rückschlagventil und Zubehör
KNF
SC 840
ab € 3.231,86*
Ähnlich
LABOXACT® Vakuumsystem SEM 810 manuelle Regulierung, für Rotationsferdampfer Förderleistung 10 (l/min), chemiefest
KNF
SEM 810
ab € 1.901,30*
Ähnlich
LABOXACT® Vakuumsystem SEM 820 manuelle Regulierung, für Rotationsverdampfer Förderleistung 20 (l/min), chemiefest
KNF
SEM 820
ab € 2.122,63*
Ähnlich
LABOXACT® Vakuumsystem SEM 840 manuelle Regulierung, für Rotationsferdampfer Förderleistung 34 (l/min), chemiefest
KNF
SEM 840
ab € 2.372,44*
Ähnlich
Produktbild
KNF
SC842
ab € 4.261,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG