Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig 230V/50-60Hz CEE Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig 230V/50-60Hz CEE Netzkabel
Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig 230V/50-60Hz CEE Netzkabel
Artikel-Nr.:
     163-9880123
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20698120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Drehschieberpumpen
VACUUBRAND Drehschieberpumpen umfassen ein- und zweistufige Pumpen mit einem Saugvermögen von 2 bis 9 m3/h.
Typische Einsatzgebiete für Drehschieberpumpen sind z. B. die Verwendung als Vorpumpen für Turbomolekularpumpen, aber auch vielseitige Anwendungen im chemischen Labor, wie zum Beispiel Gefriertrocknung, Wärmetrocknung und Destillation.
Konstruktive Details und wichtige Eigenschaften: Eine hohe Wasserdampfverträglichkeit, vakuumdicht abschaltende Pumpenaggregate, leistungsfähige Gasballasteinrichtungen u.a. Diese erhöhen das gesamte Leistungspotential der Pumpen, die Lebensdauer der Verschleißteile, vergrößern die Ölwechselintervalle und reduzieren den Serviceaufwand.

Typ RZ 2.5
Abmessungen (B x T x H) 316 x 125 x 190 mm
Förderleistung (50/60 Hz) 38,33 / 46,67 l / min
Endtotaldruck 0,002 mbar
Gewicht 11.4 kg
Stecker CEE
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vacuubrand drehschieberpumpe, drehschieber-vakuumpumpen, Dreh,Schieberpumpen, Pumpe,Drehschieber, Pumpen,Drehschieber, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Feinvakuum, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.494,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,08*
€ 2.802,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,87*
€ 2.765,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,01*
€ 2.631,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,65*
€ 2.284,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.727,68*
€ 2.055,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,04*
€ 1.976,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.494,94*
€ 1.778,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.