Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehschieberpumpe RZ 16 zweistufig, 230V~ 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RZ 16 zweistufig, 230V~ 50-60 Hz
Drehschieberpumpe RZ 16 zweistufig, 230V~ 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9880104
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     698050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Drehschieberpumpen XS

VACUUBRAND Drehschieberpumpen umfassen ein- und zweistufige Pumpen mit einem Saugvermögen von 2 bis 16 m3/h.
Typische Einsatzgebiete für Drehschieberpumpen sind z. B. die Verwendung als Vorpumpen für Turbomolekularpumpen, aber auch vielseitige Anwendungen im chemischen Labor, wie zum Beispiel Gefriertrocknung, Wärmetrocknung und Destillation.

Konstruktive Details und wichtige Eigenschaften: Eine hohe Wasserdampfverträglichkeit, vakuumdicht abschaltende Pumpenaggregate, leistungsfähige Gasballasteinrichtungen u.a. Diese erhöhen das gesamte Leistungspotential der Pumpen, die Lebensdauer der Verschleißteile, vergrößern die Ölwechselintervalle und reduzieren den Serviceaufwand.
Typ RZ 16
Saugvermögen 16,6 / 19,1 m3/h
Enddruck 2 x 10-3 mbar
Gewicht 29,0 kg
Breite 545 mm
Tiefe 152 mm
Höhe 232 mm
Weitere Suchbegriffe: DrehSchieberpumpen, PumpeDrehschieber, PumpenDrehschieber, VakuumpumpenVacuubrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.288,32*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG