| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9867755 Herst.-Nr.: E02087 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör für CO2-Inkubatoren INCOmed Komfort-Modul: zwei Gasanschlüsse mit Schnellkupplung, automatische Gasflaschenumschaltung (nicht in Kombination mit O2-Modul möglich) Hygiene-Modul: elektropolierter, mit Laser fugenlos verschweißter Arbeitsraum Kommunikations-Modul: USB-Schnittstelle; "Celsius" Software zur Steuerung und Protokollierung von Temperatur, CO2, O2(bei O2-Modul) und relativer Feuchte; interner Protokollspeicher 1024 kB als Ringspeicher für alle Sollwerte, Istwerte, Fehler, Einstellungen mit Echtzeit und Datum; Protokollierung ca. 3 Monate bei 1 Min. Speicherintervall; Parallele Druckerschnittstelle für alle PCL3-kompatiblen Drucker CO2-Modul: erweiterter CO2-Bereich von 0 bis 20 % Premium-Modul: beinhaltet Komfort-, Hygiene-, Kommunikations- und CO2-Modul (nicht in Kombination mit O2-Modul möglich) O2-Modul: Regelung der Sauerstoffkonzentration durch Einleitung von Stickstoff; Einstellbereich 1 % bis 20 % O2, Einstellgenauigkeit 0,1 %
Kombination O2-Modul mit Komfort- und Premium-Modul nicht möglich
Typ E02087 Beschreibung CO2 Druckminderventil nach DIN 8546, inkl. Gasflaschen-Monitor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckminderer stickstoff, gas druckminderventil, Brutschränke,Memmert, Brutschrank,CO2-Memmert, Brutschränke,CO2-Memmert, CO2-Brutschrank,Memmert, CO2-Brutschränke,Memmert |
| | |
| |