Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat variostat Temp.-Bereich: -30...150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat variostat Temp.-Bereich: -30...150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat variostat Temp.-Bereich: -30...150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859231
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2013.0003.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kältethermostat Variostat® für variable Badgefäße
Das ist einzigartig auf der Welt: Der Variostat kann beliebig dimensionierte Badgefäße von -30 bis 150°C temperieren. Die eigenwillige Konstruktion erlaubt größte Flexibilität für den Anwender. Mit der stufenlos regelbaren Druck- und Saugpumpe VPC kann die Umwälzung der jeweiligen Badgröße optimal angepasst werden. Außerdem kann der Pumpendruck für externe Applikationen menügesteuert mit einem optionalen Drucksensor eingestellt und geregelt werden.
Temperaturkonstanz
nach DIN 12876:
0,02 K
Heizleistung: 1 kW
Druckpumpe max.:
Saugpumpe max.: 25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar

Typ Variostat®
Bad Volumen Variabel l
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-30°C 0,3 / 0,3 / 0,2 / 0,12 / 0,03
Arbeitstemp.-Bereich -30 ... 150 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.388,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.805,68*
€ 9.288,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.717,79*
€ 9.184,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.497,91*
€ 8.922,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.410,60*
€ 8.818,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.388,21*
€ 8.791,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.