Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme Bad-Umwälzthermostat CC-205B Temp.-Bereich: (-30)+45...200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme Bad-Umwälzthermostat CC-205B Temp.-Bereich: (-30)+45...200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Wärme Bad-Umwälzthermostat CC-205B Temp.-Bereich: (-30)+45...200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859221
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2004.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Wärme- Bad- und Umwälzthermostate
Wärme-Bad- und Umwälzthermostate eignen sich für Temperaturen bis 200 °C bzw. 300 °C. Die Compatible Control-Modelle haben eine stufenlos regelbare Druck- und Saugpumpe. Der Pumpendruck kann mit einem optionalen Drucksensor geregelt werden. So schützen Sie zum Beispiel Ihre Glasapparatur vor Bruch. Die Geräte werden bevorzugt zur Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen eingesetzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Objekte direkt im offenen Thermostatenbad zu temperieren.
Temperierbereich
CC-205B / KISS-205B:
CC-304B / CC-308B / CC-315B:
(20) 45 ... 200°C
28 ... 300°C
Sicherheitsklasse: FL, III
Temperaturkonstanz nach DIN 12876
CC-205B / CC-304B / CC-308B / CC-315B:
KISS-205B:
0,02 K
0,05 K

Typ CC-205B
Bad Volumen 5,0 l
Saugpumpe max. 22 / 0,4 l/min bar
Druckpumpe max. 27 / 0,7 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 178 x 337 x 355 mm
Heizleistung 2,0 kW
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.545,76*
€ 2.794,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.885,49*
€ 3.124,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,92*
€ 3.718,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,83*
€ 3.674,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,55*
€ 3.537,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,24*
€ 3.465,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,49*
€ 3.433,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.