Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängethermostat CC-E Temp.-Bereich: (-30)+25..+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängethermostat CC-E Temp.-Bereich: (-30)+25..+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Einhängethermostat CC-E Temp.-Bereich: (-30)+25..+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859201
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2000.0023.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Einhängethermostat
einhängethermostat
Einhänge-Themostate KISS E und CC-E
Das Huber-Thermostatenprogramm gliedert sich in zwei Produktlinien, die Compatible Control-Modelle und die einfacheren KISS-Modelle. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um klassisch konstruierte Laborthermostate mit offenem Bad. Erhältlich sind Bad- und Umwälzthermostate für Heizaufgaben bis +300 °C und Modelle mit Kältemaschine für Heiz- und Kühlaufgaben von -90 bis +200 °C. Zur Temperierung vorhandener Badgefäße bieten sich Einhänge- oder Brückenthermostate an. Für den Betrieb in Abzugshauben oder den Einbau in Anlagen sind die Ministate, die kleinsten Kälte-Umwälzthermostate der Welt, erste Wahl.

Thermostate mit Pilot ONE-Regler
Modelle mit Pilot ONE-Regler überzeugen in der Praxis mit einer hochgenauen Temperaturregelung und einem professionellen Funktionsumfang bereits in der Basisausstattung. Die elektronische Upgrade-Funktion "E-grade" erlaubt jederzeit eine einfache und kostengünstige Funktionserweiterung. Die Bedienung erfolgt komfortabel über große Farb-Displays mit leicht verständlicher Menüführung und einer individuell anpassbaren Anzeige für alle wichtigen Anwendungsparameter. Modelle mit Pilot ONE haben leistungsstarke Druck- und Saugpumpen mit stufenloser Drehzahlregelung zur Anpassung der Umwälzung an das jeweilige Badgefäß. Über das optionale Com.G@te Schnittstellenmodul sind weitere Anschlüsse verfügbar, z.B. für RS232 und RS485, analog Interface 0/4-20 mA oder 0-10 V, Standby-Signal und programmierbarer Alarm.

Thermostate mit KISS-Regler
Bei den Modellen mit dem preisgünstigen KISS-Regler konzentriert sich der Funktionsumfang auf das Wesentliche. KISS-Modelle sind für eine Vielzahl typischer Laboranwendungen geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung sowie für das externe Temperieren von Messgeräten oder Versuchsaufbauten. Die Geräte erreichen eine Temperaturkonstanz von ±0.05 °C und sind mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz ausgestattet. Die Sicherheitseinrichtungen entsprechen der Klasse III/FL (DIN 12876) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.

Vorteile und Funktionen (modellabhängig):
-Arbeitstemperaturen von -90 °C bis +300 °C
-Modelle für internes und externes Temperieren
-Hohe Heiz- und Kälteleistungen bis 7 kW
-Leistungsstarke Umwälzpumpen, regelbar
-Funktionserweiterung jederzeit per E-Upgrade
-Hochgenaue Kaskaden-Temperaturregelung
-Großer und farbiger 5,7" TFT-Touchscreen
-Programmgeber mit Kalender-/Uhrfunktionen
-Erweiterte Sprachenauswahl und Unterstützung für europäische und asiatische Sprachen
-Umfangreiche Warn- und Sicherheitsfunktionen
-Großes helles OLED-Display
-Einfache Bedienung über Klartext-Menü
-Frontseitige Anschlüsse für RS232 und USB
-Schutzklasse 3 (FL) nach DIN 12876
-Internes und externes Temperieren
Einhänge-Thermostate bilden die Basis für viele Gerätekombinationen mit Polycarbonat- oder Edelstahlbadgefäßen. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Schraubklemme, damit können die Thermostate sehr einfach auf beliebige Gefäße montiert werden. In Verbindung mit einem Kältebad sind negative Temperaturen bis -30 °C realisierbar. Alle Modelle sind mit einer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe ausgestattet und entsprechen der Sicherheitsklasse III (FL) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten. Als Zubehör sind Pumpenadapter für externes Temperieren und Kühlschlangen für Kühlwasseranschluss erhältlich.
Temperierbereich: (-30) 25 bis 200 °C
Sicherheitsklasse: FL, III
Heizleistung: 2 kW
Sog max. (CC-E):
Sog max. (CC-E xd):
Sog max. (KISS E): 22 l/min / 0,4 bar
17 l/min / 0,25 bar
10,5 l/min/0,17 bar
Eintauchtiefe
(CC-E, KISS E):
(CC-E xd):
150 mm
195 mm

Typ CC-E
Pumpe max. 27 / 0,7 l/min / bar
Abmessungen (B x T x H) 132 x 159 x 315 mm
Temp.konstanz 0,01* K
Weitere Suchbegriffe: Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber, Einhängethermostat,Huber, Einhängethermostate,Huber, abzughaupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,14*
€ 2.345,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,30*
€ 2.295,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,26*
€ 2.191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,57*
€ 1.924,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,71*
€ 1.864,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.