Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturmeßgerät für hohe Genauigkeit Typ testo 720 Messbereich -100 bis +800 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Temperaturmeßgerät für hohe Genauigkeit Typ testo 720 Messbereich -100 bis +800 °C
Artikel-Nr.:  163-9851323
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560 7206
EAN:  k.A.
Temperaturmessgerät testo 720

Für Pt 100 Fühler, Vierleitertechnik. Ohne Fühler. Mit Batterie und Kalibrierprotokoll. Für °C, °F. Hold-Funktion. Low-Batt-Anzeige. Automatische Abschaltung.
Genauigkeit:
System gemessen mit Tauch-/Einstechfühlern.
-100 bis +100 °C: <&plusminus;0,5 °C
+100 bis +800 °C: <&plusminus;0,5 %
Batterie:
9V-Blockbatterie
Typ testo 720
Messbereich -100 bis +800 °C
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Temperaturmessung
Weitere Suchbegriffe: Testo, Thermometer, DigitalThermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 159,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG