Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffarbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Artikel-Nr.:  163-9840622
Hersteller:  Die Laborfabrik
Herst.-Nr.:  HF.GE.1577
EAN:  k.A.
Gefahrstoffarbeitsplatz Typ GAP.185.180 mit Reinluftschleier

Arbeitsplatz zum sicheren Umgang mit Chemikalien wie GAP.185.120.

Sonstige technische Angaben und weiteres Zubehör wie GAP.185.120.

Unterbau II:
Für stehende Tätigkeit mit eingebautem VBF-Gefahrstoffschrank (FWF 90) und Verblendung, Vollauszugsschrank.

Untergestell II:
Als 2-flügeliger Laborunterbauschrank mit einem Zwischenboden, Oberfläche Kunststoff.
Innenmaße (B x T x H):
1760 x 540 x 1000 mm
Arbeitsfläche (B x T):
1670 x 540 mm
Min. Absaugleistung nach DIN 12924:

400 m3/h
Empfohlene Abluftmenge Standardeinstellung Auslieferung:

750 m3/h
Gewicht:
270 kg.
... > Buddeberg > Laboreinrichtung > Labormöbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
Frei Haus
€ 1.815,09*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,09*
€ 2.159,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG