Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffarbeitsplatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Artikel-Nr.:  163-9840597
Hersteller:  Die Laborfabrik
Herst.-Nr.:  HF.B.1574
EAN:  k.A.
Gefahrstoffarbeitsplatz Typ GAP.130.120 mit Reinluftschleiern

Arbeitsplatz zum sicheren Umgang mit Chemikalien und zur Einhaltung der MAK-Werte.
Die Breite ist durch das Baukastensystem in 600 mm Schritten erweiterbar. Aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech. Abluftführung in beständigem Kunststoff.
- CE- und DIN-konform
- Luftschleier (Richtung und Stärke) einstellbar
- Überwachungselektronik sichert die Funktion
- Geringe Betriebskosten, effiziente Schadstofferfassung
- Auch in ex-geschützter Bauweise möglich
- Scheiben im Seiten- und Rückenteil aus Sicherheitsglas
- Abluftführung über Anschlußstutzen im Dachbereich
- Individuelle Becken, Pumpensysteme etc. integrierbar
- Arbeitsfläche aus technischer Keramik oder Edelstahl
- Mit integrierter Medienversorgung und zwei Schuko-Steckdosen je 1200er Element
- Ergonomische Ausgestaltung, einfache Bedienung
- Heller freundlicher Arbeitsplatz durch seitlich Verglasung, Farbgebung und Arbeitsplatzleuchte.
Innenmaße (B x T x H):
1160 x 790 x 1260 mm
Arbeitsfläche (B x T):
1150 x 610 mm
Lüftungsanschluß NW je Element:
160 mm
Geräuschpegel:
45 dB (A)
Empfohlene Abluftmenge je 600 mm Breite (Einstellung Auslieferung):


250 m3/h
Gewicht:
200 kg
Elektroanschluß mit Schuko-Stecker:

230 V / 50 Hz.
... > Buddeberg > Laboreinrichtung > Labormöbel
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffarbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 153,39*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,39*
€ 182,53
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG