Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schmelzpunktbest.-Gerät IA 9300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbest.-Gerät IA 9300
Schmelzpunktbest.-Gerät IA 9300
Schmelzpunktbest.-Gerät IA 9300
Artikel-Nr.:
     163-9830443
Hersteller:
     Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:
     IA9300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Electrothermal Schmelzpunktbestimmungsgerät IA 9100/9200/9300

Mikroprozessor- und thermostatisch gesteuert. Bis zu 3 Schmelzpunkte können gleichzeitig schnell und präzise bestimmt werden. Über das Tastenfeld wird die Anfangstemperatur des ungefähren Schmelzbereiches eingegeben. Die Geräte heizen bis zu dieser Temperatur schnell auf und geben ein optisches und akustisches Signal, sobald diese Temperatur erreicht ist. Per Knopfdruck beginnen die Geräte nun konstant aufzuheizen (IA 9100 1°C/min, IA 9200 und IA 9300 einstellbar zwischen 0,2 bis 10°C/min in Schritten von 0,1°C).
Bis zu 4 Schmelzpunkte (beim IA 9300 sind es 6) können aufgezeichnet und als aktuelle Temperaturen in den Speicher überführt werden. Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Phasen einer Schmelzung oder die kritischen Schmelztemperaturen verschiedener Proben unter den gleichen Bedingungen untersuchen. Die Modelle IA 9200 und IA 9300 bieten die Möglichkeit zur computerunterstützten Datenanalyse. Anfangstemperatur und Aufheizrate lassen sich über das Tastenfeld einstellen, um verschiedene Teststandards zur Verfügung zu haben. Der Drucker (Zubehör) erlaubt die Dokumentation der Ergebnisse, Datum, Uhrzeit (Echtzeit) und Probennummer. Die Modelle IA 9200 und 9300 können fortlaufende Probennummern zuweisen oder über das Tastenfeld empfangen. Über das RS232C-Interface lassen sich die Informationen direkt auf den Rechner eines Labormanagementsystems überführen. Die 8-fach vergrößernde Lupe hat einen Ø von 40 mm und einen einstellbaren Brennpunkt. Die Geräte entsprechen den VDE-Bestimmungen (CE zertifiziert)..
Das Modell IA 9300 kann im Rahmen der Richtlinien des deutschen Arzneibuches zum Einsatz kommen.
Abmessungen (B x T x H): 200 x 350 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg
Eingang: 220/240 V
Ausgang: 12 V
Stromverbrauch: 45 W
Ofenleistung: 18 W
Ofenbeleuchtung: 12 V / 2,2 W
Ofentemperaturbereich: 45 bis 400°C
Digitalthermometer
Sensor: linearisiertes Platin-Widerstandsthermometer, kompensiert
Messbereich: RT 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: &plusminus; 0,6°C bei 20°C &plusminus; 1 digit
&plusminus; 1,0°C bei 350°C &plusminus; 1 digit
Anzeige: LCD 4-stelllig, Höhe 12 mm
Typ IA 9300
Weitere Suchbegriffe: Schmelzpunktbestimmungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,57*
€ 1.839,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,20*
€ 1.797,14
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG