Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peristaltic-Pumpenantrieb PD 5201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peristaltic-Pumpenantrieb PD 5201
Peristaltic-Pumpenantrieb PD 5201
Artikel-Nr.:
     163-9829244
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-52010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpenantrieb Hei-FLOW Ultimate 120
Dosier- und Förderpume für reproduzierbare Ergebnisse. Die Fördercharakteristik der Pumpenköpfe in Abhängigkeit zum Schlauchdurchmesser ist im Programm hinterlegt und wodurch genaue Förderraten gesichert sind. Mit frei wählbaren Prozessparametern.


-Drehzahl, Drehrichtung und Ein/Aus Funktion sind mittels analoger Schnittstelle oder digital durch die eingebaute RS232 Schnittstelle steuerbar
-Die hinterlegte Fördercharakteristik wird im Display angezeigt
-Die Prozessparameter Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten sind frei wählbar
-Tasten zum Einstellen aller Prozessparameter
-Einfache Kalibrierung des Fördervolumens und der Fördermenge
-Der Motor mit Sanftanlauf schützt zuverlässig vor spritzenden Medien
-Tastendruck auf die Maximaldrehzahl beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche
-Mit Überlastungsschutz, der das Gerät bei Überhitzung abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern
-Der optionale Fußschalter erlaubt den Betrieb in geschlossenen Abzugshauben und erleichtert Abfüllvorgänge


Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Durch einen optionalen Adapter kann Hei-FLOW Ultimate 120 auf Mehrkanalbetrieb umgestellt werden.

Typ Hei-FLOW Ultimate 120
Min. Drehzahl 5,0 1/min
Max. Drehzahl 120 1/min
Drehzahl 5 ... 120 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±0,5 %
Min. Förderleistung 0,0050 ml/min
Max. Förderleistung 813 ml/min
Förderleistung 0,005 ... 813 ml/min
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,7 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, Silikonschlauch, peristaltikpumpe heidolph, laborschlauchpumpe, Pumpe,Antrieb, Pumpen,Antriebe, Pumpe,Köpfe, Pumpen,Köpfe, Pumpe,Zahnrad, Pumpen,Zahnrad, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, P:Schlauch, abzughaupe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.552,36*
€ 2.686,42*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.676,32*
€ 2.813,27*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.814,94*
€ 3.278,85*
Frei Haus
ab € 3.456,69*
€ 3.608,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,27*
€ 3.347,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.784,83*
€ 3.313,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,37*
€ 3.224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,32*
€ 3.184,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-16000-00
ab € 102,87*
Zubehör
Heidolph
524-90010-00
ab € 215,51*
Zubehör
Heidolph
524-90021-00
ab € 196,15*
Zubehör
Heidolph
524-90022-00
ab € 207,80*
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 165,18*
Zubehör
Heidolph
524-81220-00
ab € 2.873,02*
Zubehör
Heidolph
524-80420-00
ab € 720,46*
Zubehör
Heidolph
524-40810-00
ab € 1.041,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.