Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peristaltik-Pumpenantrieb PD 5106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peristaltik-Pumpenantrieb PD 5106
Peristaltik-Pumpenantrieb PD 5106
Artikel-Nr.:
     163-9829243
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-51060-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpenantrieb Hei-FLOW Expert 600
Förderpumpe für reproduzierbare Ergebnisse. Die Fördergeschwindigkeit ist analog einstellbar, wobei eine elektronische Drehzahlregelung konstante Drehzahlen auch unter schwankenden Lastwechseln garantiert.


-Drehzahl, Drehrichtung und Ein/Aus Funktion sind mittels analoger Schnittstelle steuerbar
-Mit Tastendruck auf die Maximaldrehzahl: Beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche
-Mit Überlastungsschutz, der das Gerät bei Überhitzung abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern
-Der optionale Fußschalter erlaubt den Betrieb in geschlossenen Abzugshauben und erleichtert Abfüllvorgänge


Die Förderleistung ist abhängig vom verwendeten Pumpenkopf. Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Nur zum Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen geeignet.

Typ Hei-FLOW Expert 600
Min. Drehzahl 24,0 1/min
Max. Drehzahl 600 1/min
Drehzahl 24 ... 600 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±0,5 %
Min. Förderleistung 2,0000 ml/min
Max. Förderleistung 4056 ml/min
Förderleistung 2 ... 4056 ml/min
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,3 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, Silikonschlauch, peristaltikpumpe heidolph, laborschlauchpumpe, Pumpe,Antrieb, Pumpen,Antriebe, Pumpe,Köpfe, Pumpen,Köpfe, Pumpe,Zahnrad, Pumpen,Zahnrad, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, P:Schlauch, abzughaupe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.976,76*
€ 2.122,19*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.081,46*
€ 2.221,63*
Frei Haus
ab € 2.675,87*
€ 2.843,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,63*
€ 2.643,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,72*
€ 2.611,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.119,04*
€ 2.521,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,80*
€ 2.479,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,46*
€ 2.476,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 149,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.